MODELEC - Façade "M" Nickel Brosse Triple Horizontale 1 Media 2 Prises Schuko magnétique - 301511M-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - métal
couleur - gris
traitement de la surface - brossé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244223015121
Réf. Sonepar
03049301512
Réf. Fournisseur
301511M-K
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
métal
couleur:
gris
traitement de la surface:
brossé
qualité du matériau:
laiton
largeur:
222 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel