MODELEC - Façade M Nickel Brosse Triple Verti 2 Boutons 2 Prises Schuko magnétique - 362511M-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - gris
largeur - 80 mm
hauteur - 222 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244223625122
Réf. Sonepar
03049362512
Réf. Fournisseur
362511M-K
Marque
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
gris
largeur:
80 mm
hauteur:
222 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" en laiton massif finition Nickel Brossé, triple verticale, 2 boutons / 1 prise Schuko / 1 prise schuko. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel



