MODELEC - Façade "M" Nickel Sab Tripl Horizont 1 Prise 1 Chargeur USB 1 Tv-Fm-Sat magnétiq - 333531M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Nickel Sab Tripl Horizont 1 Prise 1 Chargeur USB 1 Tv-Fm-Sat magnétiq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - aluminium

  • largeur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223335311

Réf. Sonepar

03049333531

Réf. Fournisseur

333531M

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

gris

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Nickel Sablé triple horizontale, 1 prise de courant 2P+T / 1 chargeur USB / 1 prise TV-FM-SAT. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur|collection M|M de Modelec|laiton| à vis ou aimanté|étroit|simple|double|triple|quadruple|usb|va et vient|poussoir|push|tv fm sat|prise|variateur|hdmi|rj45|spot|lecteur badge|carte|rasoir|modelec|13 finitions|haut de gamme|hotel|fabrique en France