MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Double Horizontale 1 Bouton 1 Bouton magnétique - 172531M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221725312
Réf. Sonepar
03049172531
Réf. Fournisseur
172531M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
gris
qualité du matériau:
aluminium
largeur:
151 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" en aluminium finition Nickel Sablé double horizontale, 1 bouton / 1 bouton. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de l'article:
Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique


