MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Double Horizontale 1 Chargeur USB 1 Media magnétique - 256531M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Double Horizontale 1 Chargeur USB 1 Media magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - aluminium

  • largeur - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222565313

Réf. Sonepar

03049256531

Réf. Fournisseur

256531M

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

gris

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Nickel Sablé double horizontale, 1 chargeur USB / 1 media. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique