MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Double Horizontale 1 Chargeur USB 1 Prise Tv magnétique - 257531M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
matériau - métal
couleur - gris
qualité du matériau - aluminium
largeur - 151 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244222575312
Réf. Sonepar
03049257531
Réf. Fournisseur
257531M
Marque
MODELEC
sens de montage:
horizontal
matériau:
métal
couleur:
gris
qualité du matériau:
aluminium
largeur:
151 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" en aluminium finition Nickel Sablé double horizontale, 1 chargeur USB / 1 prise tv. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique


