MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Double Verticale 1 Bouton 1 Prise Schuko magnétique - 281531M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Double Verticale 1 Bouton 1 Prise Schuko magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - aluminium

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222815326

Réf. Sonepar

03049281532

Réf. Fournisseur

281531M-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

gris

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

80 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Nickel Sablé double verticale, 1 bouton / 1 prise schuko. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel