MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Double Verticale 1 Prise Schuko 1 Chargeur USB magnétiq - 299531M-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - gris
qualité du matériau - aluminium
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244222995325
Réf. Sonepar
03049299532
Réf. Fournisseur
299531M-K
Marque
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
gris
qualité du matériau:
aluminium
largeur:
80 mm
hauteur:
151 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" en aluminium finition Nickel Sablé double verticale, 1 prise Schuko / 1 chargeur USB. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel


