MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Double Verticale 2 Boutons 2 Boutons magnétique - 154531M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Double Verticale 2 Boutons 2 Boutons magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221545316

Réf. Sonepar

03049154531

Réf. Fournisseur

154531M

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

gris

largeur:

80 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Nickel Sablé double verticale, 2 boutons / 2 boutons. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x151mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.