MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Simple 1 Chargeur USB magnétique - 189531M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Simple 1 Chargeur USB magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - aluminium

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221895312

Réf. Sonepar

03049189531

Réf. Fournisseur

189531M

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

gris

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Nickel Sablé simple, 1 chargeur USB. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique