MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Simple 1 Obturateur magnétique - 198531M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - gris
qualité du matériau - aluminium
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244221985310
Réf. Sonepar
03049198531
Réf. Fournisseur
198531M
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
gris
qualité du matériau:
aluminium
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" en aluminium finition Nickel Sablé simple, 1 obturateur. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique