MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Trip Horiz 1 Schuko 1 Chargeur USB 1 Tv-Fm-Sat magnétiq - 333531M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Trip Horiz 1 Schuko 1 Chargeur USB 1 Tv-Fm-Sat magnétiq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - aluminium

  • largeur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223335328

Réf. Sonepar

03049333532

Réf. Fournisseur

333531M-K

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

gris

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Nickel Sablé triple horizontale, 1 prise Schuko / 1 chargeur USB / 1 tv-fm-sat. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel