MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Triple Horizontale 1 Bouton 2 Boutons 2 Boutons magnétiq - 305531M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
matériau - métal
couleur - gris
qualité du matériau - aluminium
largeur - 222 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244223055318
Réf. Sonepar
03049305531
Réf. Fournisseur
305531M
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal
matériau:
métal
couleur:
gris
qualité du matériau:
aluminium
largeur:
222 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" en aluminium finition Nickel Sablé triple horizontale, 1 bouton / 2 boutons / 2 boutons. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Interrupteur|collection M|M de Modelec|laiton| à vis ou aimanté|étroit|simple|double|triple|quadruple|usb|va et vient|poussoir|push|tv fm sat|prise|variateur|hdmi|rj45|spot|lecteur badge|carte|rasoir|modelec|13 finitions|haut de gamme|hotel|fabrique en France
Les Atouts de l'article:
Interrupteur|collection M|M de Modelec|laiton| à vis ou aimanté|étroit|simple|double|triple|quadruple|usb|va et vient|poussoir|push|tv fm sat|prise|variateur|hdmi|rj45|spot|lecteur badge|carte|rasoir|modelec|13 finitions|haut de gamme|hotel|fabrique en France


