MODELEC - Façade M Nickel Sable Triple Horizontale 2 Prises Schuko 1 Chargeur USB magnétiq - 337531M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade M Nickel Sable Triple Horizontale 2 Prises Schuko 1 Chargeur USB magnétiq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • largeur - 222 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223375324

Réf. Sonepar

03049337532

Réf. Fournisseur

337531M-K

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

gris

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Nickel Sablé triple horizontale, 1 prise Schuko / 1 prise Schuko / 1 chargeur USB. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel