MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Triple Horizontale 2 Prises Schuko 1 Tv-Fm-Sat magnétiq - 315531M-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
matériau - métal
couleur - gris
qualité du matériau - aluminium
largeur - 222 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244223155322
Réf. Sonepar
03049315532
Réf. Fournisseur
315531M-K
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal
matériau:
métal
couleur:
gris
qualité du matériau:
aluminium
largeur:
222 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel