MODELEC - Façade M Nickel Sable Triple Verticale 1 Prise Schuko 1 Media 2 Media magnétique - 368531M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade M Nickel Sable Triple Verticale 1 Prise Schuko 1 Media 2 Media magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223685324

Réf. Sonepar

03049368532

Réf. Fournisseur

368531M-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

gris

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Nickel Sablé triple verticale, 1 prise Schuko / 1 Media / 2 media. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel