MODELEC - Façade "M" Noir Mat Double Horizontale 1 Bouton 1 Prise Schuko magnétique - 261522M-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
matériau - métal
couleur - noir
traitement de la surface - laqué / peint
qualité du matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244222615247
Réf. Sonepar
03049261524
Réf. Fournisseur
261522M-K
Marque
MODELEC
sens de montage:
horizontal
matériau:
métal
couleur:
noir
traitement de la surface:
laqué / peint
qualité du matériau:
aluminium
largeur:
151 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" en aluminium finition Noir Mat double horizontale, 1 bouton / 1 prise schuko. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x151mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x151mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique


