MODELEC - Façade "M" Noir Mat Double Horizontale 1 Bouton 2 Boutons magnétique - 177522M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Noir Mat Double Horizontale 1 Bouton 2 Boutons magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • qualité du matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221775225

Réf. Sonepar

03049177522

Réf. Fournisseur

177522M

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

noir

traitement de la surface:

laqué / peint

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Noir Mat double horizontale, 1 bouton / 2 boutons. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique