Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MODELEC - Façade "M" Noir Mat Double Horizontale 1 Chargeur USB 1 Prise Tv magnétique - 257522M

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • qualité du matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222575220

Réf. Sonepar

03049257522

Réf. Fournisseur

257522M

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

noir

traitement de la surface:

laqué / peint

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Noir Mat double horizontale, 1 chargeur USB / 1 prise tv. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique