MODELEC - Façade "M" Noir Mat Double Verticale 1 Bouton 1 Bouton magnétique - 152522M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Noir Mat Double Verticale 1 Bouton 1 Bouton magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • qualité du matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221525226

Réf. Sonepar

03049152522

Réf. Fournisseur

152522M

Marque

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

noir

traitement de la surface:

laqué / peint

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

80 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Noir Mat double verticale, 1 bouton / 1 bouton. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x151mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique