MODELEC - Façade "M" Noir Mat Double Verticale 1 Bouton 2 Boutons magnétique - 155522M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - vertical
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221555223
Réf. Sonepar
03049155522
Réf. Fournisseur
155522M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
3
sens de montage:
vertical
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
noir
traitement de la surface:
laqué / peint
qualité du matériau:
aluminium
largeur:
80 mm
hauteur:
151 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" en aluminium finition Noir Mat double verticale, 1 bouton / 2 boutons. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x151mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de l'article:
Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x151mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique


