MODELEC - Façade "M" Noir Mat Simple 1 Prise Tv magnétique - 194522M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Noir Mat Simple 1 Prise Tv magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • qualité du matériau - aluminium

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221945222

Réf. Sonepar

03049194522

Réf. Fournisseur

194522M

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

noir

traitement de la surface:

laqué / peint

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Noir Mat simple, 1 prise tv. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique