MODELEC - Façade "M" Noir Mat Simple 2 Boutons magnétique - 132522M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - noir
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244221325222
Réf. Sonepar
03049132522
Réf. Fournisseur
132522M
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
noir
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" en aluminium finition Noir Mat simple, 2 boutons. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de l'article:
Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.