MODELEC - Façade M Noir Mat Trip Verti 1 Prise Schuko 1 Chargeur USB 1 Tv-Fm-Sat magnétiq - 383522M-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - noir
traitement de la surface - laqué / peint
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244223835248
Réf. Sonepar
03049383524
Réf. Fournisseur
383522M-K
Marque
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
noir
traitement de la surface:
laqué / peint
largeur:
80 mm
hauteur:
222 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" en aluminium finition Noir Mat triple verticale, 1 prise Schuko / 1 chargeur USB / 1 tv-fm-sat. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel


