Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MODELEC - Façade "M" Noir Mat Triple Horizontale 1 Media 1 Prise 1 Prise magnétique - 301522M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Noir Mat Triple Horizontale 1 Media 1 Prise 1 Prise magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • qualité du matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223015237

Réf. Sonepar

03049301523

Réf. Fournisseur

301522M

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

noir

traitement de la surface:

laqué / peint

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Noir Mat triple horizontale, 1 Media / 1 prise de courant 2P+T /1 prise 2P+T. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur|collection M|M de Modelec|laiton| à vis ou aimanté|étroit|simple|double|triple|quadruple|usb|va et vient|poussoir|push|tv fm sat|prise|variateur|hdmi|rj45|spot|lecteur badge|carte|rasoir||modelec|13 finitions|haut de gamme|hotel|fabrique en France