MODELEC - Façade M Noir Mat Triple Verti 1 Bouton 1 Bouton 1 Prise Schuko magnétique - 366522M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade M Noir Mat Triple Verti 1 Bouton 1 Bouton 1 Prise Schuko magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223665241

Réf. Sonepar

03049366524

Réf. Fournisseur

366522M-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

noir

traitement de la surface:

laqué / peint

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Noir Mat triple verticale, 1 bouton / 1 bouton / 1 prise schuko. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel