MODELEC - Façade "M" Noir Mat Triple Verticale 2 Boutons 2 Boutons 2 Boutons magnétique - 356522M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Noir Mat Triple Verticale 2 Boutons 2 Boutons 2 Boutons magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • qualité du matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223565220

Réf. Sonepar

03049356522

Réf. Fournisseur

356522M

Marque

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

noir

traitement de la surface:

laqué / peint

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Noir Mat triple verticale, 2 boutons / 2 boutons / 2 boutons. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur|collection M|M de Modelec|laiton| à vis ou aimanté|étroit|simple|double|triple|quadruple|usb|va et vient|poussoir|push|tv fm sat|prise|variateur|hdmi|rj45|spot|lecteur badge|carte|rasoir|modelec|13 finitions|haut de gamme|hotel|fabrique en France