MODELEC - Façade simple de la Collection Karo Blanc en prise TV. Façade à clip; - 194210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221942108
Réf. Sonepar
03049002471
Réf. Fournisseur
194210
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
7 mm
Façade Karo Blanc Satin simple pour prise TV
Les Atouts de l'article:
80x80mm - Epaisseur 7mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 40 ou 50mm - Compatible avec les mécanismesà connexion automatique MODELEC
Les Atouts de l'article:
80x80mm - Epaisseur 7mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 40 ou 50mm - Compatible avec les mécanismesà connexion automatique MODELEC


