MODELEC - Façade Sonnette Impatience Biseaute Blc Mat - 502413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - blanc
largeur - 67 mm
hauteur - 67 mm
profondeur - 17 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
IMPATIENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225024138
Réf. Sonepar
03049502413
Réf. Fournisseur
502413
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
blanc
largeur:
67 mm
hauteur:
67 mm
profondeur:
17 mm
Façade sonnette Impatience Biseauté Blanc Mat
Les Atouts de l'article:
Bouton de sonnette luxe en laiton sans vis poussoir push modelec 9 finitions haut de gamme
Les Atouts de la gamme:
La collection de boutons de sonnette Impatience est en laiton massif. Elle est proposée en 9 finitions standards, mates, satinées ou miroirs. Deux modèles de sonnettes : moulurée ou biseauté. Disponibles en montage encastré ou en saillie. Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Bouton de sonnette luxe en laiton sans vis poussoir push modelec 9 finitions haut de gamme
Les Atouts de la gamme:
La collection de boutons de sonnette Impatience est en laiton massif. Elle est proposée en 9 finitions standards, mates, satinées ou miroirs. Deux modèles de sonnettes : moulurée ou biseauté. Disponibles en montage encastré ou en saillie. Fabriqué en France