MODELEC - Façade Sonnette Impatience Moulure Laiton Satine - 501419

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Sonnette Impatience Moulure Laiton Satine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • traitement de la surface - satiné

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225014191

Réf. Sonepar

03049501419

Réf. Fournisseur

501419

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade sonnette Impatience Mouluré Laiton Satiné

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format double 151x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique

Les Atouts de la gamme:

La collection de boutons de sonnette Impatience est en laiton massif. Elle est proposée en 9 finitions standards, mates, satinées ou miroirs. Deux modèles de sonnettes : moulurée ou biseauté. Disponibles en montage encastré ou en saillie. Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.