MODELEC - Façade Sonnette Impatience Moulure Noir Mat - 501408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - noir
qualité du matériau - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225014085
Réf. Sonepar
03049501408
Réf. Fournisseur
501408
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
noir
qualité du matériau:
laiton
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
Façade sonnette Impatience Mouluré Noir Mat
Les Atouts de l'article:
MODELEC vous propose la Collection Impatience: Cette Collection de boutons de sonnette en laiton, avec deux designs et une pose encastrée ou en saillie pourra correspondre à tous vos projets.Disponible en plusieurs finitions mates, miroirs ou satinées.
Les Atouts de la gamme:
La collection de boutons de sonnette Impatience est en laiton massif. Elle est proposée en 9 finitions standards, mates, satinées ou miroirs. Deux modèles de sonnettes : moulurée ou biseauté. Disponibles en montage encastré ou en saillie. Fabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.
Les Atouts de l'article:
MODELEC vous propose la Collection Impatience: Cette Collection de boutons de sonnette en laiton, avec deux designs et une pose encastrée ou en saillie pourra correspondre à tous vos projets.Disponible en plusieurs finitions mates, miroirs ou satinées.
Les Atouts de la gamme:
La collection de boutons de sonnette Impatience est en laiton massif. Elle est proposée en 9 finitions standards, mates, satinées ou miroirs. Deux modèles de sonnettes : moulurée ou biseauté. Disponibles en montage encastré ou en saillie. Fabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.


