MODELEC - Gainage Cuir Blanc Pour Liseuses Confidence à Flexible 20Cm - CUIR1L20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244225046673
Réf. Sonepar
03049504667
Réf. Fournisseur
CUIR1L20
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
Gainage cuir Blanc pour liseuses Confidence à flexible 20cm
Les Atouts de l'article:
Options de personnalisation: - Gainage en cuir des liseuses interrupteurs haut de gamme MODELEC pour Collections Confidence et Fascination- Gravures au choix pour les interrupteur en laiton
Les Atouts de la gamme:
Options de personnalisation: Gainage en cuir des liseuses interrupteurs haut de gamme MODELEC pour collections Confidence et Fascination. Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Options de personnalisation: - Gainage en cuir des liseuses interrupteurs haut de gamme MODELEC pour Collections Confidence et Fascination- Gravures au choix pour les interrupteur en laiton
Les Atouts de la gamme:
Options de personnalisation: Gainage en cuir des liseuses interrupteurs haut de gamme MODELEC pour collections Confidence et Fascination. Fabriqué en France