MODELEC - Gainage Cuir Marron Pour Liseuses Confidence à Flexible 40Cm - CUIR4L40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - marron
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3244225046727
Réf. Sonepar
03049504672
Réf. Fournisseur
CUIR4L40
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur:
marron
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
Gainage cuir marron pour liseuses Confidence à flexible 40cm
Les Atouts de l'article:
Personnalisation interrupteur luxe MODELEC sur-mesure
Les Atouts de la gamme:
Options de personnalisation: Gainage en cuir des liseuses interrupteurs haut de gamme MODELEC pour collections Confidence et Fascination. Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Personnalisation interrupteur luxe MODELEC sur-mesure
Les Atouts de la gamme:
Options de personnalisation: Gainage en cuir des liseuses interrupteurs haut de gamme MODELEC pour collections Confidence et Fascination. Fabriqué en France