MODELEC - Gainage Cuir Noir Pour Liseuses Confidence à Flexible 40Cm - CUIR5L40

CopieCopie
MODELEC - Gainage Cuir Noir Pour Liseuses Confidence à Flexible 40Cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225046758

Réf. Sonepar

03049504675

Réf. Fournisseur

CUIR5L40

Réf. Commerciale

MODELEC

couleur:

noir

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

Gainage cuir Noir pour liseuses Confidence à flexible 40cm

Les Atouts de l'article:

Personnalisation interrupteur luxe MODELEC sur-mesure

Les Atouts de la gamme:

Options de personnalisation: Gainage en cuir des liseuses interrupteurs haut de gamme MODELEC pour collections Confidence et Fascination. Fabriqué en France