MODELEC - Gainage Cuir Rouge Pour Liseuses Confidence à Flexible 30Cm - CUIR3L30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3244225046772
Réf. Sonepar
03049504677
Réf. Fournisseur
CUIR3L30
Marque
MODELEC
couleur:
rouge
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
Gainage cuir rouge pour liseuses Confidence à flexible 30cm
Les Atouts de l'article:
Personnalisation interrupteur luxe MODELEC sur-mesure
Les Atouts de la gamme:
Options de personnalisation: Gainage en cuir des liseuses interrupteurs haut de gamme MODELEC pour collections Confidence et Fascination. Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Personnalisation interrupteur luxe MODELEC sur-mesure
Les Atouts de la gamme:
Options de personnalisation: Gainage en cuir des liseuses interrupteurs haut de gamme MODELEC pour collections Confidence et Fascination. Fabriqué en France


