MODELEC - Gravure Laser - Image Taille 1 - GRAVLASERI1

CopieCopie
MODELEC - Gravure Laser - Image Taille 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220000076

Réf. Sonepar

03049006842

Réf. Fournisseur

GRAVLASERI1

Marque

MODELEC

couleur:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

Gravure laser - image taille 1

Les Atouts de l'article:

Personnalisation interrupteur luxe MODELEC sur-mesure

Les Atouts de la gamme:

Options de personnalisation: Gravures pour les façades d'interrupteurs en laiton, aluminium ou acier. Gravure au choix (mots, pictogramme ou personnalisé)