Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MODELEC - Mécanism 3 Leviers Va&Vient / Poussoir Blanc Façade 3 Modules Pour Désir Et Karo - 0873030BBL

CopieCopie
MODELEC - Mécanism 3 Leviers Va&Vient / Poussoir Blanc Façade 3 Modules Pour Désir Et Karo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3244228061932

Réf. Sonepar

03049806193

Réf. Fournisseur

0873030BBL

Réf. Commerciale

MODELEC

couleur:

blanc

largeur:

110 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

50 mm

Mécanisme à connexion automatique 3 Leviers Duo Va-et-Vient ou Poussoir Blanc pour Façade 3 Modules pour Collection Désir et Karo

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC - Leviers fuselés en laiton - Collection Hitera - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes aux normes d’installation - 4 finitions de boutons disponibles - fonction "DUO" levier ou poussoir

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.