MODELEC - Mécanisme 1 levier va-et-vient noir décalé à gauche pour liseuses - 072104G

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme 1 levier va-et-vient noir décalé à gauche pour liseuses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3244225038050

Réf. Sonepar

03049000172

Réf. Fournisseur

072104G

Marque

MODELEC

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne à vis

Mécanisme 1 levier va-et-vient noir décalé à gauche pour liseuses. Mécanisme à connexion renforcée pour façades étroites longues et simples pour les liseuses Confidence. Nos mécanismes renforcés, leviers et boutons PUSH, sont en laiton.

Les Atouts de l'article:

Mécanismes renforcés MODELEC - Pour collection Confidence - Transformateur 220-12V inclus - LED Blanc chaud 2700K - Consommation LED: 2 Watts - 140/170 Lumens

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.