MODELEC - Mécanisme 1 levier volet roulant poussoir, Acier, pour gamme Iris Horizon - 073133IG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - gris
largeur - 35 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MECANISMES RENFORCES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244228596663
Réf. Sonepar
03049859666
Réf. Fournisseur
073133IG
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
gris
largeur:
35 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
40 mm
Mécanisme à connexion renforcé 1 levier en laiton fonction : volet roulant poussoir, finition Acier, pour gamme Iris Horizon
Les Atouts de l'article:
La collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline en soft touch, satin, porcelaine ou laiton.
Les Atouts de la gamme:
Miroir ou satinées, les façades reflètent la lumière à l’infini, dans des jeux de reflets fascinants. Iris Horizon emmène votre intérieur dans une autre dimension. Disponible en 7 finitions de laiton, miroir ou satinées
Les Atouts de l'article:
La collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline en soft touch, satin, porcelaine ou laiton.
Les Atouts de la gamme:
Miroir ou satinées, les façades reflètent la lumière à l’infini, dans des jeux de reflets fascinants. Iris Horizon emmène votre intérieur dans une autre dimension. Disponible en 7 finitions de laiton, miroir ou satinées