MODELEC - Mécanisme 1 poussoir acier décalé à gauche pour liseuses - 073114G

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme 1 poussoir acier décalé à gauche pour liseuses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3244225041180

Réf. Sonepar

03049000434

Réf. Fournisseur

073114G

Réf. Commerciale

MODELEC

type de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

acier inoxydable (inox)

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne à vis

Mécanisme 1 poussoir acier décalé à gauche pour liseuses. Mécanisme à connexion renforcée pour façades étroites longues et simples pour les liseuses Confidence. Nos mécanismes renforcés, leviers et boutons PUSH, sont en laiton.

Les Atouts de l'article:

Mécanismes renforcés MODELEC - Pour collection Confidence - Transformateur 220-12V inclus - LED Blanc chaud 2700K - Consommation LED: 2 Watts - 140/170 Lumens

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.