MODELEC - Mécanisme 2 Vv Et/Ou Poussoir Acier Pour Collection Confidence - 087020GAC

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • type de connexion - borne automatique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3244220005644

Réf. Sonepar

03049005043

Réf. Fournisseur

087020GAC

Réf. Commerciale

MODELEC

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme complet avec cadre

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme à connexion automatique 2 leviers Va-et-Vient et/ou Poussoir acier pour Collection Confidence

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC: - Compatibles avec toutes nos Collections - 4 finitions de leviers disponibles - Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB.) etc.

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards MODELEC: - Compatibles avec toutes nos Collections - 4 finitions de leviers disponibles - Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB.) etc. Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.