MODELEC - Mécanisme 2 Vv Et/Ou Poussoir Acier Support Blanc Pour Hitera Façade 3 Modules - 0873020BACB

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme 2 Vv Et/Ou Poussoir Acier Support Blanc Pour Hitera Façade 3 Modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 3

  • mode de pose - encastré

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3244228061420

Réf. Sonepar

03049806142

Réf. Fournisseur

0873020BACB

Réf. Commerciale

MODELEC

type de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

3

mode de pose:

encastré

couleur:

acier inoxydable (inox)

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme à connexion automatique 2 Leviers Duo Va-et-Vient et/ou Poussoir acier support blanc pour Collection Hitera pour Façade 3 Modules

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC - Leviers fuselés en laiton - Collection Hitera - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes aux normes d’installation - 4 finitions de boutons disponibles - fonction "DUO" levier ou poussoir

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.