MODELEC - Mécanisme à 2 leviers DUO : va-et-vient et/ou poussoir en laiton brillant Iris - 087020WLB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - contact à fermeture (NO)
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244228519716
Réf. Sonepar
03049851971
Réf. Fournisseur
087020WLB
Réf. Commerciale
MODELEC
type de commutation:
contact à fermeture (NO)
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
laiton
composition:
mécanisme complet avec cadre
matériau:
métal
finition de la surface:
brillant
type de connexion:
borne automatique
Les Atouts de l'article:
Mécanisme standard à connexion automatique MODELEC - pour collection Iris by Modelec - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre
Les Atouts de la gamme:
Héritière de l’esthétique des années 30, la collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline également en porcelaine noire ou blanche.