MODELEC - Mécanisme Bouton Plat 2 Va&Vient/Poussoir 1 Led Pour M Blanc Pour Façade 3 Modul - 0873020GPBL-L1

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Bouton Plat 2 Va&Vient/Poussoir 1 Led Pour M Blanc Pour Façade 3 Modul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3244228061802

Réf. Sonepar

03049806180

Réf. Fournisseur

0873020GPBL-L1

Réf. Commerciale

MODELEC

couleur:

blanc

largeur:

110 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

50 mm

Mécanisme à connexion automatique 2 Boutons Plats fonction "DUO" Va&Vient/Poussoir dont 1 avec LED pour M Blanc pour Façade 3 Modules

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC - Boutons plats pour façade 3 modules dont 1 bouton à LED - Collection M - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre - 13 finitions de boutons sont disponibles

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.