MODELEC - Mécanisme bouton plat LED 2 va-et-vient ou poussoir M ALU IVOIRE - 087020G524-L

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme bouton plat LED 2 va-et-vient ou poussoir M ALU IVOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3244228551099

Réf. Sonepar

03049855109

Réf. Fournisseur

087020G524-L

Réf. Commerciale

MODELEC

type de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

beige

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme à connexion automatique 2 boutons plats en aluminium pleine matière à LED fonction "duo" va-et-vient ou poussoir pour Collection M IVOIRE

Les Atouts de l'article:

Ce mécanisme DUO 2 boutons à LED en aluminium pleine matière Ivoire permet de passer d’une fonction va-et-vient à une fonction poussoir en une simple pression.

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards MODELEC - Bouton Plat - Collection M - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d'installation sans raccordement à la terre.