MODELEC - Mécanisme Bouton Plat Led Volet Roulant Va Et Vient Collection M Laiton Miroir - 087180G543-L

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Bouton Plat Led Volet Roulant Va Et Vient Collection M Laiton Miroir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - or

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3244228060522

Réf. Sonepar

03049806052

Réf. Fournisseur

087180G543-L

Réf. Commerciale

MODELEC

couleur:

or

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

50 mm

Mécanisme à connexion automatique Bouton Plat à LED Volet Roulant va-et-vient pour Collection M Laiton Miroir

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC - Boutons plats à LED - Collection M - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre - 13 finitions de boutons sont disponibles

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.