MODELEC - Mécanisme Bouton Plat Permutateur Led Pour Collection M Laiton Brosse - 087060G512-L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - laiton
largeur - 70 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244228060362
Réf. Sonepar
03049806036
Réf. Fournisseur
087060G512-L
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur:
laiton
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Mécanismes standards MODELEC - Boutons plats à LED - Collection M - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre - 13 finitions de boutons sont disponibles
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.