MODELEC - Mécanisme Dble Usb Data + Hdmi Pour Collection Desir, Hitera Et Karo - 087500B

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connexion - borne automatique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3244220007099

Réf. Sonepar

03049005187

Réf. Fournisseur

087500B

Réf. Commerciale

MODELEC

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme à connexion automatique dble USB data + HDMI pour Collection Désir, Hitera et Karo

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC:- Compatibles avec toutes nos Collections- Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Quatre finitions de leviers magnétique sont disponibles- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, lecteur de badge, sortie de câble, etc.

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.