MODELEC - Mécanisme levier droit 2 VV et/ou poussoir doré mat pour collection Désir - 087020BDOR

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme levier droit 2 VV et/ou poussoir doré mat pour collection Désir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3244228545906

Réf. Sonepar

03049006970

Réf. Fournisseur

087020BDOR

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

75 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

40 mm

Mécanisme à connexion automatique 2 leviers droits fonction DUO va-et-vient et/ou poussoir doré mat pour collection Désir