MODELEC - Mécanisme levier droit va et vient ou poussoir doré brillant collection Désir - 087010BDLB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - métal
couleur - or
largeur - 75 mm
hauteur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244228519600
Réf. Sonepar
03049851960
Réf. Fournisseur
087010BDLB
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
métal
couleur:
or
largeur:
75 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
40 mm
Mécanisme 1 levier droit DUO : va-et-vient ou poussoir en laiton brillant. Mécanisme à connexion automatique à levier droit pour façades simples, doubles et triples postes pour collection Désir.
Les Atouts de l'article:
Mécanisme standard à connexion automatique MODELEC - pour collection Désir - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre
Les Atouts de la gamme:
Une forme carrée, nette et tranchée, adoucie par le levier “goutte” : la collection Désir s’intègre agréablement dans les univers contemporains. Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Pose à clip.
Les Atouts de l'article:
Mécanisme standard à connexion automatique MODELEC - pour collection Désir - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre
Les Atouts de la gamme:
Une forme carrée, nette et tranchée, adoucie par le levier “goutte” : la collection Désir s’intègre agréablement dans les univers contemporains. Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Pose à clip.
NoticePDF